Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26859 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 26859 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 26859 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98951352
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
helukabel h07v-k 1x25
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
AWG Kabelgröße
4
Kupferindex
240 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9848*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,7348*
€ 5,63441
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,6848*
€ 5,57491
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,4448*
€ 5,28931
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,3248*
€ 5,14651
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,9848*
€ 4,74191
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.