| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98963948 Herst.-Nr.: AP3P-SPBIO-BLCK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Etui-Typ | Cover | | Material | Polymer | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12/12 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher | | Absturzsicher bis zu | 2 m | | Pflanzenbasierendes Material | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |