Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plytta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99011480
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Seilsysteme 12V
slv downlight
downlight
LED Strahler PLYTTA für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
453 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9.8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
750 lm
Abstrahlwinkel (min.)
120 °
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76.53 lm/W
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.8 kWh
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
636 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002865
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.