Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 715000002700 Lichtmontage & Zubehör Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 715000002700 Lichtmontage & Zubehör Reflektor
OPPLE Lighting 715000002700 Lichtmontage & Zubehör Reflektor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99014705
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     715000002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
lampenreflektor alu
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
34.1 mm
Durchmesser
45 mm
Gewicht
6 g
Design
Typ
Reflektor
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.