Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sight Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99040344
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. Dabei macht die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte in der Farbe Schwarz überall eine professionelle Figur. Mit ihrer LED Lebensdauer von 30.000 Stunden ist SIGHT dazu noch überaus nachhaltig. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Esszimmer, Flur, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer, Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
81.08 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2639 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2124 g
Länge (mm)
1140 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
37 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
37 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005401
ab € 126,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.