Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99041738
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2140 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
2000 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
2.5 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Zylinder
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
3250 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005782
ab € 113,46*
Ähnlich
SLV
1005789
ab € 114,29*
Ähnlich
SLV
1005790
ab € 113,74*
Ähnlich
SLV
1005791
ab € 114,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.