Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Gorenje BC6715E02XK 77 l 9500 W A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99050035
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     738336
EAN/GTIN:
     3838782500732
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.82 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
9500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Leistung Gesamteinheit
9500 W
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Garverfahren im Ofen
Lüfterunterstützt
Ober- und Unterhitze
Ja
Reinigungstechnik
AquaClean
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
27800 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
25800 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Material innen
Eemaillierter Stahl
Steuerungsposition
Vorderseite
Handgrifffarbe
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Edelstahl
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Abnehmbare Ofentür
Ja
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.