Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 3-4823N Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 3-4823N Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TEN 3-4823N Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99095675
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-4823N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
12.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,674*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,772*
€ 17,57868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,351*
€ 15,88769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,398*
€ 14,75362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,674*
€ 13,89206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.