Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”
NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”
NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”
NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”
NOCH 3D-Kartonplatte “Ziegel”
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99104503
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     56605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Die 3D-Kartonplatte “Ziegel” kann sehr individuell eingesetzt werden und noch mehr Realität auf Ihre Modelllandschaft bringen. Die Ziegeloptik lässt es sich alte Gebäude, Bahnhöfe und sogar Garteneinfriedungen und Gartenwege noch detailgetreuer gestalten. Mit der Kartonplatte „Ziegel“ können Sie ein individuelles Unikat auf Ihrem Diorama erbauen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Die 3D-Kartonplatte wird auf starkem Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Dadurch entsteht eine wunderschöne Oberfläche und ist vom Original kaum zu unterscheiden. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und somit perfekt eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
20 g
Design
Produkttyp
Wand
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Braun, Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.