Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
NOCH 3D-Kartonplatte “Klinker”
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99111508
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     56613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Die "3D-Kartonplatte “Klinker” eignet sich ideal, um landschaftliche Szenen noch individueller und realistischer in Szene zu setzen. Die Kartonplatte kann sehr individuell eingesetzt werden. Ob geprägte Mauern, Dächer oder auch Wände, mithilfe der Kartonplatten lassen sich viele Modelle sehr realistisch nachgestalten. Durch den detailvollen Druck wirkt es sehr wirklichkeitsgetreu und ist vom Original kaum zu unterscheiden. Erstellen Sie mit den 3D-Kartonplatten ein Unikat auf Ihrer Modelllandschaft und setzen Sie besondere Orte auf Ihrer eigenen kleinen erbauten Welt gekonnt in Szene.

Die 3D-Kartonplatten werden auf starken Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und somit perfekt eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
30 g
Design
Produkttyp
Wand
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.