| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-99360011 Herst.-Nr.: FPM-219-R9AE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Zertifikate | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 19 " | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Merkmale | Gehäusematerial | Aluminium, Magnesium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 19 zoll, bildschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |