Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
StarTech.com -14U-14-BRACKET Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99548108
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RACK-14U-14-BRACKET
EAN/GTIN:
     0065030893909
Suchbegriffe:
Patchpanel
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Befestigen Sie bis zu 14 Zoll tiefe Geräte wie Patch Panels oder Netzwerk Switches an Ihrer Wand

Die 14 HE und 355 mm(14 Zoll) tiefe Wandhalterung für Patchpanels bietet eine robuste und zuverlässige Option für die Aufbewahrung von Geräten und ermöglicht die Wandmontage von Daten-/IT-Geräten für eine effizientere und besser zugängliche Betriebsumgebung. Es ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in SoHo-Umgebungen (Small Office, Home Office) oder in Serverräumen mit begrenztem Platzangebot, da es keine Bodenfläche beansprucht.

Robuste Konstruktion und Einfache Installation

Die Halterung ist ganz aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Befestigung von Patchpanels oder anderen schlanken 19 Zoll Geräten an der Wand sowie für die Organisation der Verkabelung oder der Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verkabelungsschrank, Back-Office oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Haltbarkeit und Stabilität. Außerdem sind die Befestigungslöcher des Wandracks mit in einem Abstand von 40,6 cm angeordnet, so dass eine einfache und sichere Verankerung an der Trockenbau Wand möglich ist.

Befestigungsmaterial Inklusive

M6-Vierkantmuttern und M6-Schrauben sind im Lieferumfang der Halterung enthalten, zusätzlich sind M5x25 Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten, um Ihnen die Beschaffung von separatem Befestigungsmaterial zu ersparen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
56
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
60
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
56
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
13000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
14U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Produktdesign
2-Säule
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
629 mm
Gewicht
5000 g
Montagetiefe (max.)
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
661 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.