| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-99595199 Herst.-Nr.: GDS3702 EAN/GTIN: 6947273703785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Platzierung | Wand | Lieferumfang | Inklusive Außengerät | Ja | Merkmale | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Knopfanzahl | 1 | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Netzstandard | IEEE 802.3af | | Kompatible Produkte | CE, FCC, IC, RCM, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 36 mm | | Höhe | 173 mm | | Gewicht | 672 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip-telefon kabelgebunden, gegensprechanlage, grandstream voip |
| | |
| |