Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Blumen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOCH Blumen
NOCH Blumen
NOCH Blumen
NOCH Blumen
NOCH Blumen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99616514
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     06805
EAN/GTIN:
     4007246068050
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Blumen sind nahezu überall zu finden. So werden beispielsweise Rosen, Tulpen, Dahlien, Osterglocken etc. gezielt in Gärten und Beeten gepflanzt. Aber auch in der freien Natur, am Waldes- oder Wegesrand, an Bächen und an Weihern finden wir Margeriten, Schlüsselblumen, Kornblumen, Lavendel und viele weitere ihrer bunten Verwandten.

Unsere Blumen sind eine wunderschöne kleine Innovation: In einem Bett aus 4 mm langen grünen Fasern befinden sich einige 9 mm lange Fasern, die farbig beflockt sind. So lassen sich wunderbar natürlich wirkende Blumen im Modell nachbilden. Das Set enthält insgesamt 250 Blumen in jeweils fünf verschiedenen Farben.

Die gedeckten Blütenfarben sind ideal für weniger auffällige Blumen, wie Kornblume, Lavendel, Vergissmeinnicht und verschiedene Wald- und Wiesenblumen, geeignet.

Die Blumen werden der Schachtel entnommen und mit einem Tropfen Klebstoff in der Modell-Landschaft fixiert. Wir empfehlen die Verwendung von NOCH Landschaftsbau-Kleber, aber auch Heißkleber oder Alleskleber sind bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Pflanzen
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
250 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.