Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge T350 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99624329
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VNXJC634BYKR634BYKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tower Server
Towerserver
tower server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Prozessor-Threads
12
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Laufwerkseinschübe
8
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingang Spannung
220 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
581.12 mm
Höhe
369.5 mm
Gewicht
25340 g
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2022 Standard
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Mitgelieferte Software
10CALS USER
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.238,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.331,86*
€ 3.964,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,40*
€ 3.953,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.277,33*
€ 3.900,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.251,95*
€ 3.869,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.238,41*
€ 3.853,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.