Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I61-283 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I61-283 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I61-283 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I61-283 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99625038
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     61283
EAN/GTIN:
     4046373612835
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1480 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
HDD Kapazität
1000 GB
SSD Speicherkapazität
1480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,56*
€ 734,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,88*
€ 655,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.