Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Hisense 55A85H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99694551
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55A85H
EAN/GTIN:
     6942147476994
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
6
RMS-Leistung
60 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Drehbarer Ständer
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
84 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
92 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1226 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
741 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
291 mm
Gewicht (mit Ständer)
21500 g
Breite (ohne Standfuß)
1226 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
712 mm
Höhe (ohne Standfuß)
68 mm
Gewicht (ohne Ständer)
18100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1454 mm
Verpackungstiefe
894 mm
Verpackungshöhe
214 mm
Paketgewicht
29000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, VOB, WEBM
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Video-Modi
2160p
Reaktionszeit
20 ms
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Tasten, Kabellos
Hotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,47*
€ 1.620,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,10*
€ 1.616,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,85*
€ 1.565,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,93*
€ 1.521,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,03*
€ 1.460,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.