Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Paulmann 99990 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99705380
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99990
EAN/GTIN:
     4000870999905
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Unterschrankleuchte Pukk 3x3,5W 65mm 3x210lm 230V rund Schwarz
Diese schwarzen Möbelleuchten im 3er-Set bringen Licht in und unter Schränke, Regale und Vitrinen. Sie sorgen für den richtigen Überblick oder setzen die Sammlerstücke effektvoll in Szene. Die Leuchten werden mit Schrauben in der gewünschten Position fixiert oder einfach geklebt und die Kabel können hinter dem Möbelstück entlanggeführt und dort mit dem Vorschaltgerät verbunden werden. Zur Inbetriebnahme der Leuchten wird eine Steckdose in der Nähe des Netzteils benötigt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Küche
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Gesamtleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
210 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
29 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17 mm
Durchmesser
65 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.