Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R71C222KA88D Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM033R71C222KA88D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM033R71C222KA88D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2470451
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71C222KA88D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
28306
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00182*
€ 0,01518*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00264*
€ 0,15933*
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,20*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01518*
€ 0,01806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01508*
€ 0,01795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00472*
€ 0,00562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00453*
€ 0,00539
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00362*
€ 0,00431
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00257*
€ 0,00306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00182*
€ 0,00217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1518* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA1A2X7R1C222K030BA
ab € 0,00851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.