Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac ZX10 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac ZX10 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac ZX10 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99722020
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     543391900505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
ZX10
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.