Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0158 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0158 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0158 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0158 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0158 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99744989
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Höhe
735 mm
Tiefe
470 mm
Maximum Gerätehöhe
1135 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
714 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
4800 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
735 - 1135 mm
Schwenkwinkelbereich
-8 - 8 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.