Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Netzkabel für Notebook
>
Artikel
StarTech.com 2 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-99771558
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
752E-2M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
0065030894388
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
2 m Laptop Stromkabel, Euro Stecker auf C7 AC Kabel, 18AWGDas 2 m lange Laptop Stromkabel 752E-2M-POWER-LEAD verfügt über einen Eurostecker (CEE 7/16 Alternative II) und einen nicht polarisierten IEC 60320 C7. Es ist ein geeignetes Ersatz Stromkabel für ein Lenovo, IBM oder andere kompatible Laptop Netzteile, die über einen C8 Anschluss verfügen.752E-2M-POWER-LEAD wird durch eine lebenslange Garantie unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
89 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Leiter
2
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
,
Netzkabel für Notebook-Netzteil
,
netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7 2m
,
netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7
,
cee-stecker 250v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen