Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99772487
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193080
EAN/GTIN:
     4047443494986
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
314 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Braun
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.