Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Sensible 33 Katzen-Trockenfutter 200 g Adult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Sensible 33 Katzen-Trockenfutter 200 g Adult
Royal Canin Sensible 33 Katzen-Trockenfutter 200 g Adult
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99908310
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     1422
EAN/GTIN:
     3182550702317
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Gewicht
200 g
Haustierspezifische Bedürfnisse
Harnwegskontrolle
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E
Nährwertangaben
Protein
33 %
Fettgehalt
22 %
Rohfasern
1.6 %
Kalzium
1.1 %
Phosphor
1 %
Magnesiumgehalt
0.07 %
Kaliumgehalt
0.75 %
Natrium
0.5 %
Rohasche
7.4 %
Tauringehalt
1.9 mg/kg
Biotingehalt
1790 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
300 mg/kg
Eisengehalt
159 mg/kg
Zinkgehalt
189 mg/kg
Mangangehalt
65 mg/kg
Kupfergehalt
15 mg/kg
Cholinchloridgehalt (pro 100 g)
340 mg
Jodgehalt
4.3 mg/kg
Selengehalt
0.34 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
20000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
1000 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
610 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
16.9 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
60.9 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
188.7 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
56.7 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
27.9 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
4.5 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
170 μg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.