Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK VC9101 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVOTEK VC9101 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1520 Pixel
VIVOTEK VC9101 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1520 Pixel
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3869
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     VC9101
EAN/GTIN:
     4710469353062
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
55.9 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2,5
Feste Brennweite
3.7 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
190 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.045 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
93 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
48 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
117 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,89*
€ 256,08*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,90*
€ 278,26*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 422,90*
€ 502,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
CU9171-H
ab € 154,08*
Zubehör
VIVOTEK
CU9171-HF
ab € 153,16*
Zubehör
VIVOTEK
CU9183-H
ab € 191,12*
Zubehör
VIVOTEK
CU9183-HF
ab € 190,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.