Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM31MR72A224KA37L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM31MR72A224KA37L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM31MR72A224KA37L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99931484
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31MR72A224KA37L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1.15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0399*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C224K1RACAUTO
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.