Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Aleria Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99948145
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019131001
EAN/GTIN:
     5704924004742
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
330 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Verpackungsvolumen
2000 cm³
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.