Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99955081
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0BK4EU
EAN/GTIN:
     6934177781155
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
778G
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.55 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
950 cd/m²
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
402 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 642L
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.52 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
3840 x 2160 Pixel
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Breite
73.7 mm
Tiefe
7.29 mm
Höhe
159.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
121 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.