Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Green Cell INVSOL04 Solarenergie-Speichersystem 3 kVA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99962256
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INVSOL04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarladegerät
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß, Unterspannung
Wandmontage
Ja
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Ladegerät
Aufladetyp
MPPT
PV-Bewertung (max.)
4000 W
MPPT-Spannungsbereich der PV-Anlage
130 V
Stromstärke des Solarladegeräts (max.)
140 A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Produkttyp
Grid-tie inverter
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
3 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
48 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
145 V
Maximale Leistung pro Kanal
4000 W
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
MPP-Spannungsbereich
60 - 130 V
Max. Leistung
6000 W
Ausgangsstrom
80 A
Effizienz
98 %
Photovoltaik (PV)-Ladung unterstützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
468 mm
Gewicht
13300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,19*
€ 536,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.