Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 7100259442 Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Pink, Gelb 50 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-It 7100259442 Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Pink, Gelb 50 Blätter Selbstklebend
Post-It 7100259442 Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Pink, Gelb 50 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-134001199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5-BEA
EAN/GTIN:
     4054596927049
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
50 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
5
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
178
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,70*
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,74*
3 Tage
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,56*
€ 2,78*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,79*
10 Tage
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
670-6+3
ab € 2,94*
Ähnlich
3M
670-5
ab € 2,24*
Ähnlich
3M
670-4CA
ab € 1,50*
Ähnlich
3M
670-4-POP
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.