Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
LG 34WQ65X-W Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Quad HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100225187
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WQ65X-W
EAN/GTIN:
     8806091660695
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1187899
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
41 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
40.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Produktfarbe
Grau
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Grau
Zertifizierung
TUV Type, CB, ErP, CE, ROHS, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
sRGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.