Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL FCC7BMSHF-3M/N Netzwerkkabel Schwarz Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL FCC7BMSHF-3M/N Netzwerkkabel Schwarz Cat7 S/FTP (S-STP)
MCL FCC7BMSHF-3M/N Netzwerkkabel Schwarz Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100226903
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     FCC7BMSHF-3M/N
EAN/GTIN:
     3700224766252
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, patch kabel, kat 7 3,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.