Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti Networks Dream WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100235907
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UDR-EU
EAN/GTIN:
     810010078261
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.37 W
Stromversorgung
50 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
184.13 mm
Gewicht
1150 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1350 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
128000 MB
Bluetooth
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.3 dBi
Anzahl der Antennen
1
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router ubiquiti, dsl router
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.