Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Axagon STND-M Telefonhalterung & -ständer Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100244241
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     STND-M
EAN/GTIN:
     8595247906687
Der klappbare Ständer AXAGON STND-M hilft Ihnen, Ihr Telefon oder Tablet auf den Augen zu halten. Der Ständer hat eine universelle Verwendung für Geräte von 4" bis zu 10.5". Einstellen des Standes Neigung nach Ihren Wünschen wird fünf verstellbare Positionen ermöglichen, sowohl in der horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Telefons / Tablet. Die Basis ist aus hochwertigem und starkem Aluminium gefertigt und hat eine rutschfeste Oberfläche, die unerwünschte Bewegungen verhindert. Gleichzeitig schützt er die Geräteoberfläche und die Fläche unter dem Ständer. Diese Eigenschaften garantieren eine perfekte Stabilität für Ihr Smartphone oder Tablet. Dank der kompakten Abmessungen und der Magnete, die den Ständer im zusammengeklappten Zustand im Taschenformat fixieren, lässt er sich bequem transportieren. Das elegante Design des Ständers ist eine schöne Ergänzung für Ihren Schreibtisch. Gleichzeitig wurde bei seiner Herstellung auf Praktikabilität geachtet. Der Ständer ist mit hochklappbaren Halterungen für das Telefon ausgestattet, die das Aufladen des Geräts auch in vertikaler Ausrichtung ermöglichen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
83 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Maximaler Neigungswinkel
70 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.