Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Mix Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Mix Chrom
Kludi Mix Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100337923
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     329060562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kann alles, hat alles Funktionalität hat in der Küche höchste Priorität. Die KLUDI MIX ist die nochmals rundum verbesserte Neuauflage des bewährten Klassikers – modernes, dynamisches Design mit wegweisenden funktionalen Möglichkeiten, so individuell wie Ihre Küche. KLUDI MIX Modernes Design Die neue KLUDI MIX präsentiert sich mit fließenden Übergängen und dynamischen Konturen. Der Auslauf strebt in einem leichten Winkel nach oben und schafft so genügend Platz an der Spüle. Der runde Körper bildet mit der halbrunden Form des Auslaufs ein harmonisches Zusammenspiel an den sich der plane Bedienhebel optimal anschmiegt – schnörkellos und dennoch ein Statement in der Küche! KLUDI MIX Hebel in zwei Varianten Ihre ganz persönliche Entscheidung – Wählen Sie zwischen zwei Hebelvarianten: Der Bügelhebel verleiht der KLUDI MIX einen einzigartigen Charakter und ist besonders griffsicher. Die Variante des geschlossenen Hebels wirkt optisch ruhig und legt den Fokus auf eine klare, minimalistische Formensprache. KLUDI MIX Trendfarbe Mattschwarz Trend: In der Küche arbeitet man jetzt mit Kontrasten. Helle Arbeitsplatten und Schränke perfekt kombiniert mit einer dunklen Armatur. So wird Ihre Spüle zum absoluten Hingucker. Entdecken Sie dazu unsere KLUDI MIX in der Trendfarbe mattschwarz. Die hochwertige Beschichtung ist robust und langlebig und gibt der Armatur einen graziösen Look. KLUDI MIX Einfache Montage "Besser in jedem Detail" – das war der Anspruch, dem KLUDI mit den neuen Küchenserien gerecht werden wollte. Und so wurden die Küchenarmaturen um innovative Funktionen erweitert, die die Montage erleichtern sollen. Denn schnell montiert spart Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
220 mm
Schlauchlänge
480 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Belüftungsvorrichtung
Ja
Wasserdurchflusswinkel
26 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.