Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Kludi Mix Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-100338884
Hersteller:
Kludi
Herst.-Nr.:
329430575
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kann alles, hat alles
Funktionalität hat in der Küche höchste Priorität. Die KLUDI MIX ist die nochmals rundum verbesserte Neuauflage des bewährten Klassikers – modernes, dynamisches Design mit wegweisenden funktionalen Möglichkeiten, so individuell wie Ihre Küche.
KLUDI MIX
Modernes Design Die neue KLUDI MIX präsentiert sich mit fließenden Übergängen und dynamischen Konturen. Der Auslauf strebt in einem leichten Winkel nach oben und schafft so genügend Platz an der Spüle. Der runde Körper bildet mit der halbrunden Form des Auslaufs ein harmonisches Zusammenspiel an den sich der plane Bedienhebel optimal anschmiegt – schnörkellos und dennoch ein Statement in der Küche!
KLUDI MIX
Hebel in zwei Varianten Ihre ganz persönliche Entscheidung – Wählen Sie zwischen zwei Hebelvarianten: Der Bügelhebel verleiht der KLUDI MIX einen einzigartigen Charakter und ist besonders griffsicher. Die Variante des geschlossenen Hebels wirkt optisch ruhig und legt den Fokus auf eine klare, minimalistische Formensprache.
KLUDI MIX
Trendfarbe Mattschwarz Trend: In der Küche arbeitet man jetzt mit Kontrasten. Helle Arbeitsplatten und Schränke perfekt kombiniert mit einer dunklen Armatur. So wird Ihre Spüle zum absoluten Hingucker. Entdecken Sie dazu unsere KLUDI MIX in der Trendfarbe mattschwarz. Die hochwertige Beschichtung ist robust und langlebig und gibt der Armatur einen graziösen Look.
KLUDI MIX
Einfache Montage "Besser in jedem Detail" – das war der Anspruch, dem KLUDI mit den neuen Küchenserien gerecht werden wollte. Und so wurden die Küchenarmaturen um innovative Funktionen erweitert, die die Montage erleichtern sollen. Denn schnell montiert spart Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
220 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
110 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
29 °
Wasserdurchfluss (max)
9 l/min
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
spültisch-einlochbatterie kludi
,
spültisch einlocharmatur
,
einhandarmatur spüle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 208,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke 133.0026.896 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahnklemme Grau
Franke
133.0026.896
ab € 24,84*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
ab € 4,50*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,82*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,37*
Zubehör
Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen