Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR06BTCV5601 Widerstand 5600 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking AR06BTCV5601 Widerstand 5600 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR06BTCV5601 Widerstand 5600 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100404085
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR06BTCV5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Genauer Dünnschicht-NiCr-Widerstand, Größe von 0201 bis 2512, enge Toleranz 0,01 %, 0,1 % niedriger TCR 1 ppm-50 ppm, 1-3 MOhm Widerstandsbereich für kritische Produktdesigns. Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Stabilität, hochpräzise Widerstände. Dünnschicht-Chip-Widerstände sind die perfekte Wahl für die meisten Bereiche der verschiedenen Elektronik. Fortschrittliche Dünnschichttechnologie für hohe Leistung, ultrahohe Leistung, Korrosionsschutz, Schwefelschutz, Automobil, AEC-Q200-qualifizierte Verfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
5600 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Spannung
150 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.