Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook D 16 D16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100407708
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53013DCX
EAN/GTIN:
     6941487264759
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Huawei Laptops
Huawei Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
60 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Space gray
Marktpositionierung
Haus
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
4
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
356.7 mm
Tiefe
248.7 mm
Höhe
18.4 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Pixeldichte
142 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12450H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,83*
€ 1.056,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,02*
€ 1.055,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,17*
€ 1.039,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,07*
€ 1.022,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.