Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
CHERRY XTRFY MZ1W-RGB-BLACK Maus Gaming USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100706052
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     MZ1W-RGB-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086912792
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Ring
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
8 ms
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.