Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola Moto G g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100710554
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUU0006IT
EAN/GTIN:
     840023233814
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Pixeldichte
405 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower 30
Grafikkarte
Adreno 610
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Mineral Grey
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
184 g
Breite
73.84 mm
Tiefe
8.49 mm
Höhe
161.78 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.