Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100730647
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452069
EAN/GTIN:
     4252011902668
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.

frame4smarts: Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz “nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle!
quality4smarts: Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere B2B-Projekte.*
Das Hochleistungsadhäsiv sorgt für blasenfreien und festen Sitz auf dem Display und ist bei einem Tausch des Schutzglases einfach und rückstandslos zu entfernen. Schutzgläser sind grundsätzlich leichter aufzubringen als eine Panzerfolie oder herkömmliche Schutzfolie. Die Gläser der X-Pro Serie sind „Case- friendly“, d.h. kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen.

*4smarts bietet kundenspezifische Artikelkonfigurationen verschiedenster operativer Herausforderungen (z.B. Pre-Rollout Services oder Self-Service durch Anwender)

satisfaction4smarts: Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte* Fachhändler, die Ihren Kunden den X-Pro Serie Schutzglas-Motageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage, immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern kostenlos, regelmäßige Schulungen und Technologieupdates an. *smartifiziert = An Schutzglas-Schulung teilgenommen
tomorrow4smarts: We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren" reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen soweit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Schutzfunktion
Kugelsicher, Kratzresistent
Härte
10H
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.