Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 40GBASE-ER4 QSFP+ Optic 40KM SMF Arista Compatible Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1330 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 40GBASE-ER4 QSFP+ Optic 40KM SMF Arista Compatible Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1330 nm
Origin Storage 40GBASE-ER4 QSFP+ Optic 40KM SMF Arista Compatible Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1330 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100791546
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-ER4-AR-OS
EAN/GTIN:
     5059902014108
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Arista Networks
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1330 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.