Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 38208 Deckenbeleuchtung 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA 38208 Deckenbeleuchtung 1600 W
ETHERMA 38208 Deckenbeleuchtung 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100859778
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler
Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: weiß RAL 9016, EEZ-3600 verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RAL-Farbe (Nummer)
9016
Typ der Lichtquelle
Nicht direktional
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Garage, Waschküche, Laden, Lager
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Gesamtleistung
1600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1360 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,29*
€ 663,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,72*
€ 582,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,25*
€ 558,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
39342
ab € 30,26*
Zubehör
Etherma
39173
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.