Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBV-180WW Überwachungskamerazubehör Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBV-180WW Überwachungskamerazubehör Anschlussdose
Hanwha SBV-180WW Überwachungskamerazubehör Anschlussdose
Hanwha SBV-180WW Überwachungskamerazubehör Anschlussdose
Hanwha SBV-180WW Überwachungskamerazubehör Anschlussdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100925670
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBV-180WW
EAN/GTIN:
     8801089205254
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
184.2 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1183 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Ergonomie
Verbindender Thread
3/4 "
Merkmale
Typ
Anschlussdose
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNV-6081R / XNV-8081R / XNV-6083R / XNV-8083R / XNV-8093R / XNV-9083R XNV-C6083R / XNV-C7083R / XNV-C8083R / XNV-C9083R
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.