Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL III Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Weiß
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101241633
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL III RGB WHITE
EAN/GTIN:
     4718466011800
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, EATX
Anzahl der 3,5
4
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas, SGCC
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
187 mm
Max Grafikkarten-Länge
435 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
523 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
140,120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140,120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
200 - 1800 RPM
Maximaler Luftstrom
83.5 cfm
Maximum Luftdruck
2.3 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.