Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAME 316677 Videospiel Arabisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portug...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAME 316677 Videospiel Arabisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portug...
GAME 316677 Videospiel Arabisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portug...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316677
EAN/GTIN:
     4012160263900
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Eine große Stadt bedeutet große Abenteuer! Als Ryder und die PAW Patrol erfahren, dass Bürgermeister Besserwisser in einer geschäftigen Metropole an die Macht gekommen ist, müssen sie sich nach Abenteuerstadt begeben, um die Stadt vor seinen selbstsüchtigen Plänen zu beschützen. Die Welpen brauchen DICH für Team PAWsome!

Also, Abenteuerstadt, wir kommen! Du kannst mit deinen Lieblingswelpen wie Chase, Skye, Marshall und dem neuen gerissenen Stadtmädchen Liberty spielen und ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzen, um spannende Rettungsmissionen abzuschließen. Mit den tollen Werkzeugen und Fahrzeugen kannst du alle neuen Orte von PAW Patrol – Der Film erkunden. Spaßige Minispiele wie Fellfreund-Boogie, Läufer und mehr erwarten dich. Du kannst dieses 3D-Abenteuer, bei dem der Spaß an erster Stelle steht, allein oder mit einem Freund auf dem Sofa spielen.

Die Welpen der PAW Partol sind geborene Helden – bist du bereit, ihnen auf ihrer bisher schwierigsten Mission beizustehen?


AUF ZUR ABENTEUERSTADT! - Alle neuen Orte aus PAW Patrol – Der Film

DU KANNST EIN WELPE SEIN - Mit Chase, Marshall, Skye und dem neuen Stadtmädchen Liberty

MISSION PAW - Du kannst den Tag retten, wenn du die Missionen erfüllst

SAMMEL-SPAß - Belohnungsabzeichen für das Sammeln von Welpenleckerlis können freigeschaltet werden

MINISPIELE - Der Fellfreund-Boogie kann allein oder im Koop-Modus getanzt werden


PS5-Features:

Bis zu 60 fps
4K-Auflösung
HDR
Schnellere Ladezeiten

Dieses Produkt berechtigt dich, die digitale PS4™-Version sowie die digitale PS5™-Version dieses Spiels herunterzuladen.

Besitzt du die PS4™-Version dieses Spiels bereits, erhältst du die digitale PS5™-Version ohne zusätzliche Kosten dazu, ohne sie kaufen zu müssen. Besitzer einer PS4™-Disc-Version müssen sie jedes Mal, wenn sie die digitale PS5™-Version herunterladen oder spielen möchten, in die PS5™-Konsole eingelegen. Besitzer der Disc-Version des PS4™-Spiels, die eine PS5™-Digital Edition-Konsole ohne Laufwerk kaufen, erhalten die PS5™-Version nicht ohne zusätzliche Kosten dazu.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Playstation 4/Playstation 5
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Entwickler
OUTRIGHT GAMES LLC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
8/19/2022
Voice-over-Sprache
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verteilungstyp
Download
Medientyp
Blu-ray
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Maximale Anzahl Offline-Spieler
2
Veröffentlicher
OUTRIGHT GAMES LLC
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.