Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
WiZ 929003210001 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255838
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929003210001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Geeignet für die Montage nach oben/unten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
640 g
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
161 mm
Pallettenlänge netto
105 mm
Pallettenbreite netto
78 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
5 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtstrom-Toleranz
70 %
Lichtleistung (max.)
345 lm
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.