Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101334897
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     GS105
EAN/GTIN:
     6971690790431
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Schleife, Link, Leistung
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
5 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Durchgang
7.44 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
2000
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
400 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.