Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Fortnite 6-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Nerf Fortnite 6-SH
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101380877
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F2678EU5
EAN/GTIN:
     5010993878666
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Wurfspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
6 Stück(e)
Verpackungsbreite
653 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
356 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
442 g
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen
Multi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
243 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunststoff
Themenwelt
Fortnite
Anzahl an Schüssen
6
Jahr
2021
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.