Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Vector2 Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Vector2 Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector2 Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector2 Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101390269
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109897973
EAN/GTIN:
     3831109897973
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Kompatible Produkte
Strix/TUF RTX 3090 Ti
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
17.55 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.